Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 26 mm |
Serie | HFL |
Dichtung | Offen |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7400 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std