Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Serie | HFL |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Ausführung | HFL |
Gesamtbreite Lager | 30 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 18800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12200 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std