Linear-Kugellager
Serie | KH..-B |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Serie | KH..-B |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 40 mm |
Dichtung | Offen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std