Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HFL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6700 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6300 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84836080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std