Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HF |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84836080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std