OR 69.00X3.55 NBR 70 O-Ring


O-Ring OR NBR 70

Referenzen
dichtomatik:OR 69X3,55 NBR 70
rubix:153782
hersteller:87967
OR 69.00X3.55 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser69 mm
Schnurstärke3,55 mm
WerkstoffNBR
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 69.00X3.55 NBR 70 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser69 mm
Schnurstärke3,55 mm
WerkstoffNBR
Shorehärte A70 Shore
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage