BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 12,7 mm |
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 12,7 mm |
Ausführung | BS GT4 Winner |
Innere Breite min. | 7,75 mm |
Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Laschenhöhe | 11,8 mm |
Laschendicke | 1,6 mm |
Bolzenlänge | 18,6 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
Zolltarifcode | 73151900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std