Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 73 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 73 mm |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | M |
Referenzdrehzahl | 640 rpm |
Grenzdrehzahl | 1680 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 3400000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 1010000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std