Kegelrollenlager 322
Innendurchmesser | 200 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 104 mm |
Innendurchmesser | 200 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 104 mm |
Lagerspiel | CN |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage