6216
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Dichtung | Eine Deckscheibe aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | 6200 |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72700 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage