Rillenkugellager
Innendurchmesser | 15,95 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 50,8 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 15,95 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 50,8 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-KRR |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage