Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 98,5 mm |
Breite | 98,5 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 98,5 mm |
Breite | 98,5 mm |
Gesamtbreite Lager | 44,5 mm |
Serie | TTUE..-XL |
Innenbreite | 44,5 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Außendurchmesser | 98,5 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage