Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 31 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 31 mm |
Serie | 513 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 170000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 81900 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std