Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 26 mm |
Serie | 513 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 122000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 61800 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage