Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 140 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 31 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 31 mm |
Serie | 511 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 440000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 111000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage