Axial-Rillenkugellager
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 25 mm |
Serie | 511 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 305000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 85200 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std