3240 DU DU-BUCHSE

Brammer Artikelnummer 274906
Hersteller GGB
Hersteller-Teilenummer 3240DU
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Selbstschmierende Eigenschaften einer Gleitschicht auf PTFE- & Pb-Basis in Kombination mit einem festen Stahlrücken. DU® bietet über einen breiten Last-, Geschwindigkeits- und Temperaturbereich sehr gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften. In einer Vielzahl von Standardabmessungen und mit einem korrosionsbeständigen Bronzerücken (DU-B™) erhältlich. Nach seiner Einführung im Jahr 1956 ist DU® zum Branchenstandard geworden. Sonderformen & -größen auf Anfrage erhältlich.
    Betriebsbedingungen:
    Troken = Sehr Gut
    Ölgeschmiert = Gut
    Fettgeschmiert = Weniger Gut
    Wassergeshmiert = Weniger Gut
    Mediengeschmiert = Weniger Gut
  • Intrastat code
    84833080
    Print order code
    C0019393
    Außendurchmesser (D;Dg;Do)
    36 MM
    Baureihe (Ebene 1)
    GGB® DU®
    Bohrungsdurchmesser (d;dw;Di)
    32 MM
    Länge (Breite)
    40 MM
    Maximale Belastung p, dynamische (MPa)
    140
    Maximale Belastung p, statische (MPa)
    250
    Maximale Gleitgeschwindigkeit V, trocken (m / s)
    2.5
    Maximaler PV-Faktor, trocken, Dauerbetrieb (MPa X m / s)
    1.8
    Maximaler PV-Faktor, trocken, intermittierender Betrieb (MPa X m / s)
    3.5
    Maximale Temperatur T max (° C)
    280
    Minimale Temperatur T min (° C)
    -200
    Nettogewicht
    65.3 G
    Reibungskoeffizient f, ölgeschmiert
    0.02 - 0.12
    Reibungskoeffizient f, trocken
    0.02 - 0.25
    Welle Härte (HB)
    gehärtet und ungehärtet einsetzbar
    Wellenoberfläche Ra, Trockenlauf
    0,4 ± 0,1 µm