Kupplung für Schlauchanschluss
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
---|---|
Anschlussdurchmesser (Zoll) | 6 mm '' |
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
---|---|
Anschlussdurchmesser (Zoll) | 6 mm '' |
Profil | Europäisch 7,2 - 7,4 |
Max. Temperatur | 70 °C |
Min. Temperatur | -15 °C |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std