3298 03 09 LF3mm-Metall, T-Einschraubanschluss, 3mm - M3


LF3mm-Metall, T-Einschraubanschluss, 3mm - M3

Referenzen
parker legris:3298 03 09
rubix:101689
ean:0820099264264
3298 03 09 LF3mm-Metall, T-Einschraubanschluss, 3mm - M3
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes Messing
AusführungT-Einschraubanschlüsse, metrische Gewinde
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3298 03 09 LF3mm-Metall, T-Einschraubanschluss, 3mm - M3


Blitzanschluß - D : 3MM - F : 6MM - MASSE G : 6,2MM - H : 13,5MM - J : 6MM - L : 20,5MM C : M3x0,5 - GEHAUSE : Messing vernickelt - MAX BETRIEBSDRUCK : 16BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -15CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 70CE

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes Messing
AusführungT-Einschraubanschlüsse, metrische Gewinde
Temperaturbereich-15/+70 °C
Typ3298
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage