LF3mm-Metall, Reduzierstecker von 4mm auf 3mm
Typ | 3266 |
---|
Typ | 3266 |
---|---|
Temperaturbereich | -15/+70 °C |
Werkstoff | vernickeltes Messing |
Ausführung | Steckreduzierung |
Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Zolltarifcode | 73079980 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std