Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Bremsen
Hydraulische Zylinder
Hydraulischer Zylinder, nach außen gleitend
HB-28-100-AA-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-100-AA-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 100 mm dämpfend
Referenzen
ace:
HB-28-100-AA-M
rubix:
491832
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser
28
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : HB-28-100-AA-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, regelbar (Druck- oder Zugkraft 30 N bis 3000 N), dämpfend, Verlängerung
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
Zylinderdurchmesser
28
mm
Zolltarifcode
84312000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
206,61
€
exkl. MwSt.
/
Stück
245,87
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen