Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 32,24 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 32,24 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 330 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 196000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std