Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 22 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | JK0S |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP |
Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Nicht verfügbar