Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 20,5 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 20,5 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | JK0S |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVP |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 71000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std