optibelt OMEGA D14M
Profil | D14M |
---|---|
Wirklänge | 1400 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Profil | D14M |
---|---|
Wirklänge | 1400 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Zahnteilung | 14 mm |
Werkstoff | Chloropren |
Anzahl Zähne | 100 |
Zugträgerwerkstoff | Glasfaser |
Höhe | 14,05 mm |
Zolltarifcode | 40103500 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage