optibelt OMEGA 8M
Profil | 8M |
---|---|
Wirklänge | 1184 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Profil | 8M |
---|---|
Wirklänge | 1184 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Zahnteilung | 8 mm |
Werkstoff | Chloropren |
Anzahl Zähne | 148 |
Zugträgerwerkstoff | Glasfaser |
Höhe | 5,4 mm |
Zolltarifcode | 40103500 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage