Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Sonstige Riemen
Weitwinkelriemen
3M-236 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
3M-236 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
optibelt WR 3M
Referenzen
optibelt:
WR 3M 236
rubix:
181340
hersteller:
3M 23600ZA
ean:
4014486040036
Technische Zusammenfassung
Profil
3M
Länge
236
mm
Riemenbreite
3
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 3M-236 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
Profil
3M
Länge
236
mm
Riemenbreite
3
mm
Höhe
2
mm
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
18,69
€
exkl. MwSt.
/
Stück
22,24
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (30)
PDF erzeugen