TESTO 540 MESSBEREICH 0...99999 LUX MESSRATE: 0,5 sec BELEUCHTUNGSSTAERKE-MESSGERAET

Rubix-Brammer Artikelnummer 1750106
Hersteller Testo
Hersteller-Teilenummer 0560 0540
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4029547008283
    Intrastat code
    90278080
    Print order code
    C1699372
    Brand item id
    05600540
    Auflösung
    1 lux (0 to 19,999 lux). 10 lux (remaining range)
    Batteriegröße
    2 batteries, Type AAA
    Batterie Lebensdauer
    200 h
    Betriebstemperatur (Max)
    +50°C
    Betriebstemperatur (min)
    0°C
    Genauigkeit
    ±3%
    Größe
    133 x 46 x 25 mm
    Messbereich
    0 to 99,999 lux
    Nettogewicht
    95 G
    Temperatur, Lagerung max
    +70°C
    Temperatur, Lagerung min
    -40°C