Rillenkugellager
Innendurchmesser | 220 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 24 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 24 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 618 |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 2320 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 110000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std