Molykote 732 Dichtmasse transparent 310ml
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Farblos |
Max. Temperatur | 180 °C |
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Farblos |
Max. Temperatur | 180 °C |
Trocknungszeit | 20 min |
Min. Temperatur | -60 °C |
Zolltarifcode | 32141010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std