NTN Gehäuselager ASPFL200 2 seals
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 34 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 34 mm |
Werkstoff | Grauguss |
Höhe | 34 mm |
Länge | 122 mm |
Serie | ASPFL200 |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 72 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std