SNR Spezifische Kugellager ZZ
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | C4 |
Serie | 6200 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | Stahl |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13800 N |
Gewicht | 0,128 kg |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage