Pendelkugellager
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 12..-TVH |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVH |
Referenzdrehzahl | 19100 rpm |
Grenzdrehzahl | 23800 rpm |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7700 N |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 1750 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std