Ewellix Lineargleitlager LPAR
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Länge | 80 mm |
Material | Stahl |
Tragzahl stat. C | 28000 N |
Tragzahl dyn. C0 | 8000 N |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std