NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 0,3 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 0,3 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std