NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47,8 mm |
Breite | 2,5 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47,8 mm |
Breite | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std