Rillenkugellager
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14,4 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14,4 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-KRR |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8100 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std