LHMF
Zusammensetzung | Korrosionsschutzmittel |
---|---|
Packung | Kanister |
Nutzung | Einbau von W�lzlagern, F�gen von Pressverb�nden |
Zusammensetzung | Korrosionsschutzmittel |
---|---|
Packung | Kanister |
Nutzung | Einbau von W�lzlagern, F�gen von Pressverb�nden |
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | 200 °C |
Viskosität bei 40 °C | 116 mm²/s |
Zolltarifcode | 27101999 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std