Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
101393 Schlauch bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm PA
101393 Schlauch bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm PA
SCHLAUCH
Referenzen
perma:
101393
rubix:
88605
ean:
4061201007805
Technische Zusammenfassung
Typ
Schlauch
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 101393 Schlauch bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm PA
PERMA Schlauch bis Plus 80°C aØ 8 mmxiØ 6 mm (PA)
Perma Nylonschlauch
Technische Informationen
Attribute
Typ
Schlauch
Werkstoff
Polyamid
Zolltarifcode
39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,40
€
exkl. MwSt.
/ 0,1
0,48
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen