Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
PRO C ANSCHLUSSKABEL 5 M Anschlusskabel PRO C M12 5 m
PRO C ANSCHLUSSKABEL 5 M Anschlusskabel PRO C M12 5 m
ANSCHLUSSKABEL
Referenzen
perma:
106942
rubix:
88413
ean:
4061201055813
Technische Zusammenfassung
Typ
Anschlusskabel
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PRO C ANSCHLUSSKABEL 5 M Anschlusskabel PRO C M12 5 m
PERMA Anschlusskabel PRO C M12 5 m
Anschlusskabel für Perma PRO C
Technische Informationen
Attribute
Typ
Anschlusskabel
Werkstoff
Polyurethane
Zolltarifcode
85444290
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
18,37
€
exkl. MwSt.
/
Stück
21,86
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen