Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Schmiertechnik
Schmiermittel und -systeme
Schmiervorrichtungen
Schmierstoffgeber
PRO C MP-6 perma PRO C MP-6 Grundsystem m. Anschlusskabel PRO C M12 5m
PRO C MP-6 perma PRO C MP-6 Grundsystem m. Anschlusskabel PRO C M12 5m
Perma Schmiersystem Grundeinheit
Referenzen
perma:
106939
rubix:
471618
hersteller:
PRO C MP-6
ean:
4061201055783
Technische Zusammenfassung
Min. Einsatztemperatur
-20
°C
Max.Einsatztemperatur
60
°C
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PRO C MP-6 perma PRO C MP-6 Grundsystem m. Anschlusskabel PRO C M12 5m
Perma PRO C MP-6 Grundeinheit
Perma PRO C MP-6 Grundeinheit
Technische Informationen
Attribute
Min. Einsatztemperatur
-20
°C
Max.Einsatztemperatur
60
°C
Zolltarifcode
84798960
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
785,71
€
exkl. MwSt.
/
Stück
934,99
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std