Aufgesetztes rundes 4-Loch-Lager Serie UCFC
Innendurchmesser | 90 mm |
---|---|
Breite | 93 mm |
Befestigungsabstand | 155,6 mm |
Innendurchmesser | 90 mm |
---|---|
Breite | 93 mm |
Befestigungsabstand | 155,6 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage