Quadratische Flansch-Gehäuseeinheit
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Befestigungsabstand | 165 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Breite | 80 mm |
Befestigungsabstand | 165 mm |
Gesamtbreite Lager | 82,6 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage