Quadratische Flansch-Gehäuseeinheit
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Breite | 33,3 mm |
Befestigungsabstand | 159 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Breite | 33,3 mm |
Befestigungsabstand | 159 mm |
Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage