Quadratische Flansch-Gehäuseeinheit
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Breite | 70,7 mm |
Befestigungsabstand | 152 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Breite | 70,7 mm |
Befestigungsabstand | 152 mm |
Gesamtbreite Lager | 74,6 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage