Quadratische Flansch-Gehäuseeinheit
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 76,9 mm |
Befestigungsabstand | 149 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 76,9 mm |
Befestigungsabstand | 149 mm |
Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std