Produktdetails : 1 B 2.1/16AF Ring-Maulschlüssel 12-kant 2.1/16 Zoll
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Technische Informationen
Attribute
Öffnung
2,1/16 mm
Länge
580 mm
Gewicht
2250 g
Zolltarifcode
82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,98€exkl. MwSt.
/ Stück
214,18€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage