Flanschlagereinheit RHP
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 42,85 mm |
Befestigungsabstand | 152,4 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Breite | 42,85 mm |
Befestigungsabstand | 152,4 mm |
Höhe | 127 mm |
Länge | 181 mm |
Serie | MFC |
Gesamtbreite Lager | 42,85 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 33000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage