Rollenumlaufschuh
Genauigkeit | G0 |
---|---|
Schlittenbreite | 40 mm |
Länge Wagen | 106 mm |
Genauigkeit | G0 |
---|---|
Schlittenbreite | 40 mm |
Länge Wagen | 106 mm |
Höhe auf Schiene | 26 mm |
Tragzahl stat. C | 75000 N |
Tragzahl dyn. C0 | 95000 N |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std