Ewellix Lineargleitlager LPAR
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Serie | Standard serie ISO 3 |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Material | Stahl |
Tragzahl stat. C | 5400 N |
Tragzahl dyn. C0 | 1530 N |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage